Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 52950 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 52950 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 52950 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0880789
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Kupferlitze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Orange
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
1 mm²
AWG Kabelgröße
18
Kupferindex
9.6 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 90 °C
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,20808*
€ 0,28808*
3 Tage
100
100
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,2855*
€ 0,5409*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,60*
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 0,62*
3 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,7371*
€ 0,9571*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,28808*
€ 0,34282
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,25808*
€ 0,30712
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,24808*
€ 0,29522
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,20808*
€ 0,24762
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 28,808* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
52946-100
ab € 0,1889*
Ähnlich
Helukabel
52948
ab € 0,2231*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.