Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Mac II Individual Spot Schienenlichtschranke Schwarz GU5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Mac II Individual Spot Schienenlichtschranke Schwarz GU5.3
Paulmann Mac II Individual Spot Schienenlichtschranke Schwarz GU5.3
Paulmann Mac II Individual Spot Schienenlichtschranke Schwarz GU5.3
Paulmann Mac II Individual Spot Schienenlichtschranke Schwarz GU5.3
Paulmann Mac II Individual Spot Schienenlichtschranke Schwarz GU5.3
Paulmann Mac II Individual Spot Schienenlichtschranke Schwarz GU5.3
Paulmann Mac II Individual Spot Schienenlichtschranke Schwarz GU5.3
Paulmann Mac II Individual Spot Schienenlichtschranke Schwarz GU5.3
Paulmann Mac II Individual Spot Schienenlichtschranke Schwarz GU5.3
Paulmann Mac II Individual Spot Schienenlichtschranke Schwarz GU5.3
Paulmann Mac II Individual Spot Schienenlichtschranke Schwarz GU5.3
Paulmann Mac II Individual Spot Schienenlichtschranke Schwarz GU5.3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98467453
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94291
EAN/GTIN:
     4000870942918
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED GU5.3
Egal ob gerade, schräg oder verwinkelt - Seilsysteme passen in jeden Raum. Der schwarze Mac II Spot kann mit einem Basissystem Ihrer Wahl kombinert und sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden. Dadurch bietet er grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
55 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
10 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.