Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 43535 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 43535 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 43535 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98476543
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     43535
EAN/GTIN:
     4060892097997
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AWG Kabelgröße
19
Kupferindex
246 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-20 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,13*
€ 12,05
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,11*
€ 12,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,03*
€ 11,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,93*
€ 11,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,86*
€ 11,73
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,87*
€ 10,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,89*
€ 9,39
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,90*
€ 8,21
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,65*
€ 7,91
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.