Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 803387 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 803387 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 803387 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98478637
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     803387
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grün
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
0.15 mm²
AWG Kabelgröße
26/19
Kupferindex
34 kg/km
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,24767*
€ 8,62473
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,74767*
€ 8,02973
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,55767*
€ 7,80363
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,26767*
€ 7,45853
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,78*
€ 6,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,42*
€ 6,45
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,49*
€ 5,34
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.