Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electronic Arts STAR WARS™: Squadrons Standard Englisch Xbox One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Electronic Arts STAR WARS™: Squadrons Standard Englisch Xbox One
Electronic Arts STAR WARS™: Squadrons Standard Englisch Xbox One
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98484188
Hersteller:
     Electronic Arts
Herst.-Nr.:
     432467
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Simulation
Videogames
Videospiele
Xbox Games
Weitere Informationen:
Merkmale
Plattform
Xbox One
Spiel-Genre
Aktion, Abenteuer, Rennen, Schütze, Simulation
ESRB-Bewertung
T (Jugendliche)
Spiel-Edition
Standard
Unterstützte Sprachen
Englisch
Entwickler
Motive
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
2/10/2020
Käufe im Spiel
Ja
Multiplayer-Modus
Ja
Multiplayer Modus Typ
Online
Mindestanzahl Online-Spieler
2
Maximale Anzahl Online-Spieler
10
Mindestanzahl an kooperativen Spielern
2
Maximale Anzahl an kooperativen Spielern
5
Veröffentlicher
Electronic Arts
Weitere Suchbegriffe: Xbox Spiele, xbox games
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.