Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Pro Stahl 1 Stück(e) Kochmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Pro Stahl 1 Stück(e) Kochmesser
ZWILLING Pro Stahl 1 Stück(e) Kochmesser
ZWILLING Pro Stahl 1 Stück(e) Kochmesser
ZWILLING Pro Stahl 1 Stück(e) Kochmesser
ZWILLING Pro Stahl 1 Stück(e) Kochmesser
ZWILLING Pro Stahl 1 Stück(e) Kochmesser
ZWILLING Pro Stahl 1 Stück(e) Kochmesser
ZWILLING Pro Stahl 1 Stück(e) Kochmesser
ZWILLING Pro Stahl 1 Stück(e) Kochmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98487139
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     38400-141-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Allzweckmesser
Ein Schneidwerkzeug, das zu begeistern weiß: Das Kochmesser compact aus der Serie Pro von ZWILLING begleitet dich von nun an beim Kochen und steht dir mit wichtigen Schneideigenschaften, wie Ergonomie, Schärfe und Schneidhaltigkeit zur Seite. Das Kochmesser Compact aus der Serie Pro ist für das Zerkleinern vieler Arten von Lebensmitteln von Gemüse bis hin zu Fleisch und Fisch geeignet. Das Drei-Nieten-Design mit durchgehendem Erl ist ein echter Klassiker in der Küche und lässt dich auch längere Schneidarbeiten ermüdungsfrei durchführen. Dank dem V-Edge-Abzug überzeugt das Messer durch seine Schneidleistung für höchste Ansprüche – damit du langanhaltenden Spaß am Schneiden hast. Die eisgehärtete FRIODUR Klinge aus rostfreiem Edelstahl ist besonders schneidhaltig und dabei flexibel. Das in Deutschland hergestellte Messer überzeugt durch seine sorgfältige und hochwertige Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Länge (mm)
260 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
90 g
Grifflänge
120 mm
Merkmale
Messertyp
Kochmesser
Klingenlänge
140 mm
Material Messer
Stahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Materiallgriff
Kunststoff
Ergonomischer Griff
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.