| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-98488268 Herst.-Nr.: 457001 EAN/GTIN: 4026724570014 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 16 polig auf ISO Abmessungen des Steckers ca. 22 x 10 mm Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | ISO-Adapter | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | Quadlock 16-polig | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | Quadlock 16-polig | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Kenwood | ![](/p.gif) | Kompatibilität | KDC-M 4524 G KDC-MP 228 KDC / R7A / 358DAB / 3080 / 3090 / 4040 / 4050 / 4050LG / 4060 / 4060 RG / 4070 / 4070RG 4070RV / 4080 / 4590 / 5040R / 5040N / 5050 / 5050RG / 5060 / 5070 / 5080 / 6040 / 6050 / 6050RC / 6060 / 6070 / 6080 / 7040 7050 / 7057W-C / 7060 / 7070 / 7080 / 8024 / 8040 / 8060 / 8070 / 8070RW / 8080 / 9050 / 9060 / 9080 KDC-W 4527 / 6027 KRC / R 150L / 150 N / 151 / 151L / 151LA / 151LG / 152LG / 156 / 157 / 157D / 158 / 158 RG / 159 / 159 RG / 177RG / 178 RA / 256 256D / 257 / 258 / 258LG / 259 / 277G / 356 / 356D / 357 / 357D / 358 / 358RG / 359 / 377 / 456 / 456RL / 457 / 457RL / 458 / 458LG 459 / 477 / 556 / 556RL / 557 / 557L / 558 / 558RG / 559 / 577 / 578 / 591 / 656 / 656RL / 657 / 656 RL / 657 / 657RL / 658 / 659 / 677 / 757RL / 756 757 / 757W-C / 758 / 759 / 777 / 778 / 558 RA / 759 / 856 / 857 / 857 W / 857RL / 858 / 858W / 858C / 859 / 859C / 859W / 877R-W 956 / 957 / 956RL / 957SCR / 958 / 959 / 992 / 977 / 1570 / 1570D / 2560 / 2570 / 2570RD / 2570RL KMD / R 870 / PS / R 970 1077 / 9070 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Anzahl | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |