| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-98529163 Herst.-Nr.: ACEBIKE17 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Elektrisches Fahrrad | ![](/p.gif) | Netzteiltyp | Drinnen | ![](/p.gif) | Eingangsspannung | 100 - 240 V | ![](/p.gif) | Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz | ![](/p.gif) | Ausgangsleistung | 120 W | ![](/p.gif) | Ausgangsspannung | 29.4 V | ![](/p.gif) | Starkstromtyp | AC-an-DC | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom | 4 A | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | Design | Produktfarbe | Schwarz | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Sonstige Funktionen | Anzahl Pins | 3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |