Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 220971 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELUKABEL 220971 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 220971 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98531721
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     220971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Orange
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
6 mm²
AWG Kabelgröße
10
Kupferindex
230 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 90 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99695*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 4,99695* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46695*
€ 8,88567
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99695*
€ 8,32637
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79695*
€ 8,08837
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48695*
€ 7,71947
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18695*
€ 7,36247
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99695*
€ 5,94637
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.