Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect KAB008-100 Netzwerkkabel Grau 100 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect KAB008-100 Netzwerkkabel Grau 100 m Cat5e U/UTP (UTP)
Microconnect KAB008-100 Netzwerkkabel Grau 100 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9870482
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     KAB008-100
EAN/GTIN:
     5704327922384
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5 mm
Gewicht
2150 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
257 mm
Verpackungstiefe
243 mm
Verpackungshöhe
108 mm
Paketgewicht
2154 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 75 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
AWG Kabelgröße
24/1
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
KON503-50
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.