Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 94335 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 94335 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 94335 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 94335 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 94335 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 94335 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 94335 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 94335 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 94335 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98733747
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94335
EAN/GTIN:
     4000870943359
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
58 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
III
Befestigungstyp
Wandmontage
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
WEEE
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3.4 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
310 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
29 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EVN
WAS541502
ab € 62,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.