Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMD0049/256 Speichermodul 0,25 GB 1 x 0.25 GB DDR 333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMD0049/256 Speichermodul 0,25 GB 1 x 0.25 GB DDR 333 MHz
CoreParts MMD0049/256 Speichermodul 0,25 GB 1 x 0.25 GB DDR 333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9877691
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMD0049/256
EAN/GTIN:
     5705965729281
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Laptopspeicher
Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
0.25 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 0.25 GB
Interner Speichertyp
DDR
Speichertaktfrequenz
333 MHz
Komponente für
Laptop
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Bleiüberzug
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram sodimm, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.