Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Calla Einbaustrahler Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Calla Einbaustrahler Weiß
Paulmann Calla Einbaustrahler Weiß
Paulmann Calla Einbaustrahler Weiß
Paulmann Calla Einbaustrahler Weiß
Paulmann Calla Einbaustrahler Weiß
Paulmann Calla Einbaustrahler Weiß
Paulmann Calla Einbaustrahler Weiß
Paulmann Calla Einbaustrahler Weiß
Paulmann Calla Einbaustrahler Weiß
Paulmann Calla Einbaustrahler Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98826021
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     92998
EAN/GTIN:
     4000870929988
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Sie ist kompakt, individuell und leuchtstark. Flexibel in ihren Möglichkeiten findet die LED Einbauleuchte Calla vor allem in Feuchträumen ihren Platz. Durch den IP65 Strahlwasserschutz kann Feuchtigkeit ihr nichts anhaben. Sie ist dezent und passt somit vielen Einrichtungsstilen. Dank der WhiteSwitch-Funktion lässt sich die Lichtfarbe per Wandschalter je nach Tageszeit und Bedürfnis individuell einstellen: Tageslichtweiß – Wake up! Neutralweiß – Make up! Warmweiß – Relax! Mit der LED Einbauleuchte Calla erstrahlt das eigene Bad stets im richtigen Licht. Über den Wandschalter lässt sich die Lichtfarbe dem Biorhythmus anpassen. Die verbaute Memoryfunktion speichert die gewählte Lichtfarbe bis zum nächsten Einschalten. Durch die Schwenkbarkeit lässt sich das Licht überall dort hinlenken, wo es benötigt wird.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
90 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
5.5 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
360 lm
Strahlungswinkel
100 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
43 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
30 °
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.