Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 93371 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung LED 8 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 93371 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung LED 8 W F
Paulmann 93371 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung LED 8 W F
Paulmann 93371 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung LED 8 W F
Paulmann 93371 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung LED 8 W F
Paulmann 93371 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung LED 8 W F
Paulmann 93371 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung LED 8 W F
Paulmann 93371 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung LED 8 W F
Paulmann 93371 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung LED 8 W F
Paulmann 93371 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung LED 8 W F
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98826695
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93371
EAN/GTIN:
     4000870933718
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Die LED Aufbauleuchte Spircle in der Farbe Schwarz matt eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten und fügt sich mit ihrem modernen Industrielook nahtlos in jede Wohnsituation ein. Mit einem Abstrahlwinkel vom 38° beleuchtet sie die Bereiche und Objekte gezielt. Der Spotkopf lässt sich bis zu 90° schwenken und 360° drehen, dies bietet volle Flexibilität und lässt die Lieblingsstücke immer im richtigen Licht strahlen.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
83 mm
Durchmesser
78 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
8 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
530 lm
Strahlungswinkel
32 °
Äquivalente Glühlampenleistung
58 W
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
WEEE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.