Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 22996 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 22996 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 22996 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98903079
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22996
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
SIHF
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Braun
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
10
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
AWG Kabelgröße
20
Kupferindex
48.1 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 180 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-60 - 180 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73625*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,20625*
€ 5,00544
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,86625*
€ 4,60084
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,74625*
€ 4,45804
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,61625*
€ 4,30334
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,42625*
€ 4,07724
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,73625*
€ 3,25614
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.