| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-98971589 Herst.-Nr.: BOUDQOM5ST-24F-20M EAN/GTIN: 4063232195285 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Anzahl der Lichtwellenleiter | 24 | | Leitungsdurchmesser | 2 mm | | Produktreihe | Optics and Cables | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 20 m | | Kabeltyp | U-DQ(ZN) BH | | Anschluss 1 | ST | | Anschluss 2 | ST | | Produktfarbe | Schwarz | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Lichtleitertyp | OM5 | | Schleifart Stecker | PC | | Lochdurchmesser | 50 µm | | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | | Kabel mode struktur | Multi-Modus | | Einführungsverlust | 0.2 dB | | Stecker-Material | Keramik | | Zertifizierung | IEC 60332-1, low smoke IEC 61034, IEC 11801, EN50173 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Kabel Meterware, Glasfaser-Kabel Rollenware, Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, Glasfaser-Patchkabel, Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Universalkabel, U-DQ(ZN), lwl patchkabel st-st, glasfaserkabel meterware, lwl patchkabel st |
| | |
| |