Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meto Basic M 1622


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meto Basic M 1622
Meto Basic M 1622
Meto Basic M 1622
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98978043
Hersteller:
     Meto
Herst.-Nr.:
     30007801
EAN/GTIN:
     4059732212874
Suchbegriffe:
Handauszeichner
Handauszeichnungsgerät
Preisauszeichner
Preisauszeichnungsgerät
QUALITÄT UND EINFACHHEIT SIND UNSERE STÄRKE Sofort einsatzbereite Produkte, vielfältige Möglichkeiten zur Aus- und Kennzeichnung sowie ein hoher Qualitätsanspruch: Das ist Meto. Als Erfinder des Preisauszeichners sind wir stolz, unsere Lösungen als wertvolle Helfer in den unterschiedlichsten Branchen zu wissen. Der enge Austausch mit Anwendern ermöglicht es uns, nicht nur optisch ansprechende Produkte zu entwickeln sondern auch zielgerichtet die Bedürfnisse des Marktes erfüllen. METO BASIC FAMILIE Die Meto Basic-Auszeichner als Einsteigermodelle, mit der Möglichkeit des ein- oder zweizeiligen Drucks, bieten nicht nur ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis, sie überzeugen auch mit hoher Qualität zu kleinem Preis, wodurch eine hohe Kundenzufriedenheit erzielt wird. - Nie wieder Schmerzen im Handgelenk: Leicht und handlich, sowie das ergonomische Design garantieren ein ermüdungsfreies Arbeiten. - Qualität aus Überzeugung: Wir gewähren ein Jahr Garantie auf unsere Meto Basic-Preisauszeichner.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
615 g
Verpackungstiefe
282 mm
Verpackungsbreite
68 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meto
9506158
ab € 8,16*
Ähnlich
Meto
9506159
ab € 6,28*
Ähnlich
Meto
9505908
ab € 15,28*
Ähnlich
Meto
30007334
ab € 14,46*
Ähnlich
Meto
30007338
ab € 11,57*
Ähnlich
Meto
9506161
ab € 7,04*
Ähnlich
Meto
9517183
ab € 8,75*
Ähnlich
Meto
9506160
ab € 12,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.