Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 120337 Reibezubehör Grater Schneidedisk Silber Metall 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 120337 Reibezubehör Grater Schneidedisk Silber Metall 1 Stück(e)
Bartscher 120337 Reibezubehör Grater Schneidedisk Silber Metall 1 Stück(e)
Bartscher 120337 Reibezubehör Grater Schneidedisk Silber Metall 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98992968
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     120337
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidscheibe
Gemüseschneider-Scheibe
Gemüseschneidscheibe
gemüseschneider scheibe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
206 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
541 g
Merkmale
Geeignet für
Grater
Produkttyp
Schneidedisk
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.