Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 120338 Reibezubehör Grater Schneidedisk Silber Metall 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 120338 Reibezubehör Grater Schneidedisk Silber Metall 1 Stück(e)
Bartscher 120338 Reibezubehör Grater Schneidedisk Silber Metall 1 Stück(e)
Bartscher 120338 Reibezubehör Grater Schneidedisk Silber Metall 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98994900
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     120338
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidscheibe
Gemüseschneider-Scheibe
Gemüseschneidscheibe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
206 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
468 g
Merkmale
Geeignet für
Grater
Produkttyp
Schneidedisk
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.