Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 120316 Reibezubehör Grater Schneidedisk Aluminium 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 120316 Reibezubehör Grater Schneidedisk Aluminium 1 Stück(e)
Bartscher 120316 Reibezubehör Grater Schneidedisk Aluminium 1 Stück(e)
Bartscher 120316 Reibezubehör Grater Schneidedisk Aluminium 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98996342
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     120316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidscheibe
Gemüseschneider-Scheibe
Gemüseschneidscheibe
gemüse-schneidscheibe 1 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
204 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
722 g
Merkmale
Geeignet für
Grater
Produkttyp
Schneidedisk
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: gemüseschneider scheibe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.