Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 120313 Reibezubehör Grater Schneidedisk Edelstahl Kunststoff, Edelstahl 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 120313 Reibezubehör Grater Schneidedisk Edelstahl Kunststoff, Edelstahl 1 Stück(e)
Bartscher 120313 Reibezubehör Grater Schneidedisk Edelstahl Kunststoff, Edelstahl 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98996344
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     120313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidscheibe
Gemüseschneider-Scheibe
Gemüseschneidscheibe
gemüseschneider scheibe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
204 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
320 g
Merkmale
Geeignet für
Grater
Produkttyp
Schneidedisk
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Kunststoff, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.