Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 120311 Reibezubehör Grater Schneidedisk Edelstahl Aluminium, Edelstahl 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 120311 Reibezubehör Grater Schneidedisk Edelstahl Aluminium, Edelstahl 1 Stück(e)
Bartscher 120311 Reibezubehör Grater Schneidedisk Edelstahl Aluminium, Edelstahl 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98997234
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     120311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidscheibe
Gemüseschneider-Scheibe
Gemüseschneidscheibe
gemüseschneider scheibe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
204 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
670 g
Merkmale
Geeignet für
Grater
Produkttyp
Schneidedisk
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Aluminium, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.