Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 12131101013 Elektrische Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 12131101013 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 12131101013 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99006992
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12131101013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, doppelt gefalztes, Profil (Agraff), ölbeständiger PU-Mantel, V2 (UL 94)
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Durchmesser
17 mm
Gewicht
260 g
Merkmale
Typ
Flüssigkeitsdichte flexible Metallleitung (LFMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Blau
Material
Galvanisiertes Stahl
Bakterienresistent
Ja
Flammhemmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-50 - 130 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 9,302* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010328010
ab € 4,70991*
Zubehör
Flexa
15010328016
ab € 5,39936*
Zubehör
Flexa
15010130009
ab € 4,64463*
Zubehör
Flexa
15010128011
ab € 5,3299*
Zubehör
Flexa
15010128013
ab € 6,18952*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.