Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 120334 Reibezubehör Grater Schneidedisk Silber Metall 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 120334 Reibezubehör Grater Schneidedisk Silber Metall 1 Stück(e)
Bartscher 120334 Reibezubehör Grater Schneidedisk Silber Metall 1 Stück(e)
Bartscher 120334 Reibezubehör Grater Schneidedisk Silber Metall 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99008032
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     120334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidscheibe
Gemüseschneider-Scheibe
Gemüseschneidscheibe
gemüseschneider scheibe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
678 g
Merkmale
Geeignet für
Grater
Produkttyp
Schneidedisk
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.