| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-99040364 Herst.-Nr.: 1006171 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED PLOT ist das Modul zur Effekt- und Orientierungsbeleuchtung im Außenbereich. Nicht nur in der Farbe Edelstahl kann die 0206 durch ihre hochwertige Qualität überzeugen. Dazu schützt sie die Schutzart IP 67 optimal. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | AC | | Anschlusswert | 3 W | | AC Eingangsspannung | 24 V | | Eingangsspannung | 24 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 71 mm | | Höhe | 14 mm | | Gewicht | 23 g | Beleuchtung | Leuchtmitteltyp | LED | | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 40000 h | Merkmale | Produkttyp | Beleuchtung im Boden | | Produktfarbe | Edelstahl | | Beste Verwendung | Flächenbeleuchtung, Step lighting | | Schutzart | III | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 187 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Außen-Wandeinbauleuchte, Außen-Wandeinbaustrahler, Außenwandeinbauleuchte, Außenwandeinbaustrahler, Outdoor-Wandeinbauleuchte, Outdoor-Wandeinbaustrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Außenwandleuchte, Wandeinbaulampe, Wandeinbauleuchte, wandeinbaulampe led, led außenwandleuchte, wandeinbauleuchten slv |
| | |
| |