Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15010012032 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15010012032 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
FLEXA GmbH & Co 15010012032 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99070432
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010012032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Anschlusstechnik Metall und Kunststoff
Metallverschraubung gerade, drehbar, metrisches Außengewinde, integrierte Innentülle aus Messing
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing, Nickel
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M32x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Betriebstemperatur
-40 - 250 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
27.5 mm
Breite
46 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
12080 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: endtülle, endtülle m32
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,0252*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,9852*
€ 27,35239
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,0252*
€ 22,63999
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010012010
ab € 7,00497*
Ähnlich
Flexa
15010012012
ab € 4,98571*
Ähnlich
Flexa
15010012020
ab € 7,7861*
Ähnlich
Flexa
15010012025
ab € 11,3044*
Ähnlich
Flexa
15010012050
ab € 44,57015*
Ähnlich
Flexa
15010012016
ab € 6,7333*
Ähnlich
Flexa
15010012040
ab € 34,5262*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.