Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Sommelier Weinwerkzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Sommelier Weinwerkzeug-Set
ZWILLING Sommelier Weinwerkzeug-Set
ZWILLING Sommelier Weinwerkzeug-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99070554
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     39500-055-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weinset
Das 2-teilige Sommelier-Set aus dem Hause ZWILLING® ist eine ideale Geschenkidee für Weinliebhaber. Es ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, der eine optisch ansprechende Oberfläche und eine hohe Lebensdauer garantiert. Das Set besteht zum einen aus einem hochwertigen Kellnermesser. Damit entfernen Sie die Manschette und den Korken. Außerdem können Sie damit Flaschen mit Kronkorken öffnen. Zum anderen ist ein Weinausgießer enthalten. Mit dem Sommelier-Set der Reihe ZWILLING® Sommelier genießen Sie Ihren Wein auf eine ansprechende Art und Weise.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
410 g
Merkmale
Korkenzieher
Ja
Flaschenausgießer
Ja
Folienschneider
Ja
Aufbewahrungsbox
Ja
Gehäuseform
Rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.