Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Base Basic Set Swivelling Einbaustrahler Weiß GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Base Basic Set Swivelling Einbaustrahler Weiß GU10
Paulmann Base Basic Set Swivelling Einbaustrahler Weiß GU10
Paulmann Base Basic Set Swivelling Einbaustrahler Weiß GU10
Paulmann Base Basic Set Swivelling Einbaustrahler Weiß GU10
Paulmann Base Basic Set Swivelling Einbaustrahler Weiß GU10
Paulmann Base Basic Set Swivelling Einbaustrahler Weiß GU10
Paulmann Base Basic Set Swivelling Einbaustrahler Weiß GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99072339
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93400
EAN/GTIN:
     4000870934005
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Base Einbaustrahler in Weiß, sind robuste und anwenderfreundliche Einbaustrahler aus Metall, die sich sowohl für Neuinstallationen als auch für den Austausch bestehender Installationen eignen. Dank 230V-Direktanschluss, können Sie die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
90 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
10 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
20 °
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.