Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller FT-NS Lötkolben/-station Zubehör 1 Stück(e) Abguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller FT-NS Lötkolben/-station Zubehör 1 Stück(e) Abguss
Weller FT-NS Lötkolben/-station Zubehör 1 Stück(e) Abguss
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99094443
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     FT-NS
EAN/GTIN:
     k.A.
Easy-Click 60 abgeschrägte Düse Metall Ø 50 mm, Länge 130 mm mit Gittereinsatz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abguss
Markenkompatibilität
Weller
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
FT-N
ab € 33,90*
Sonstiges
Weller Tools
130-1000-ESDN
ab € 931,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.