Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Ladungssicherung
>
Gurte
>
Zurrgurt
>
Artikel
FASTECH F101-25-300M Zurrgurt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-99097619
Hersteller:
Fastech Europe
Herst.-Nr.:
F101-25-300M
EAN/GTIN:
7640108887252
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Riemenmaterial
Polyester
Befestigungstyp
Schnalle
Schnallenmaterial
Metall
Beste Verwendung
Umzug
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gurtbreite
25 mm
Bandlänge
300 mm
Lieferumfang
Anzahl
5
... >
Verpackungen
>
Umreifungsmaterialien & Bindegarn
>
Zurrgurte
Weitere Suchbegriffe:
Zurrgurt
,
Zurrgurte
,
spanngurt 25mm
,
ratschenzurrgurt
,
spanngurte 30cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,588*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,312*
€ 2,75128
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,088*
€ 2,48472
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,978*
€ 2,35382
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,588*
€ 1,88972
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen