Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 29Y30 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 29Y30 Industriepinzette Edelstahl
Weller 29Y30 Industriepinzette Edelstahl
Weller 29Y30 Industriepinzette Edelstahl
Weller 29Y30 Industriepinzette Edelstahl
Weller 29Y30 Industriepinzette Edelstahl
Weller 29Y30 Industriepinzette Edelstahl
Weller 29Y30 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99110281
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     29Y30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Miniatur-Abisolierpinzette Ø 0,25 mm (AWG 30).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22 g
Länge (mm)
120 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,65*
€ 192,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,68*
€ 187,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,11*
€ 185,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,23*
€ 178,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
29W30
ab € 43,46*
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.