Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 1503E Kabelschneider Hand-Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 1503E Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 1503E Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 1503E Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 1503E Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 1503E Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 1503E Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99110481
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     1503E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Drahtschneider
Kabelschere
Spitzschneider - abgewinkelter breiter Kopf für 1500BSF Pneumatikschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
69.6 mm
Gewicht
34 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Metallisch
Klingenlänge
11 mm
Kabeldurchmesser (max.)
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,57*
€ 279,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,42*
€ 276,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,47*
€ 263,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,46*
€ 239,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,64*
€ 226,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
2427883
ab € 416,99*
Sonstiges
Weller Tools
1500BSF
ab € 277,68*
Sonstiges
Weller Tools
1522N
ab € 145,50*
Sonstiges
Weller Tools
1522NA
ab € 152,87*
Sonstiges
Weller Tools
1522NB
ab € 163,18*
Sonstiges
Cooper
1512N
ab € 163,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.