Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 2622NB Kabelschneider Hand-Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 2622NB Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 2622NB Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 2622NB Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 2622NB Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 2622NB Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 2622NB Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 2622NB Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99111549
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     2622NB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Gewicht
70.8 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Klingenlänge
6 mm
Kabeldurchmesser (max.)
0.8 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.