Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller M5WIS Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller M5WIS Industriepinzette Edelstahl
Weller M5WIS Industriepinzette Edelstahl
Weller M5WIS Industriepinzette Edelstahl
Weller M5WIS Industriepinzette Edelstahl
Weller M5WIS Industriepinzette Edelstahl
Weller M5WIS Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99114021
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     M5WIS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Micro-Pinzette
Micropinzette
Mikro-Pinzette
Mikropinzette, sehr feine Spitzen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5 g
Länge (mm)
80 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.