Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 29Y34 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 29Y34 Industriepinzette Edelstahl
Weller 29Y34 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99115047
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     29Y34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Miniatur-Abisolierpinzette Ø 0,16 mm (AWG 34)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22 g
Länge (mm)
120 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,40*
€ 196,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,38*
€ 192,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,08*
€ 171,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
29W30
ab € 43,46*
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.