Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Haarpflege
>
Universalpinzette
>
Artikel
Weller 32BSA Industriepinzette Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-99115561
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
32BSA
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
ISO-Pinzette
SMD-Pinzette abgewinkelt 45° mit runden Spitzen Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17 g
Länge (mm)
115 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Handwerkzeuge
>
Industriepinzetten
Weitere Suchbegriffe:
Isolierpinzette
,
Pinzette isoliert
,
VDE-Pinzette
,
Pinzette SMD
,
SMD-Pinzette
,
Präzisionspinzette SMD
,
SMD-Präzisionspinzette
,
SMD-Bestückungspinzette
,
SMD-Pinzette Bestückung
,
Schneidepinzette
,
Schneidpinzette
,
Feinspitzpinzette
,
Spitzpinzette
,
Arbeitspinzette
,
Universal-Pinzette
,
Universalpinzette
,
weller universalpinzette
,
spitzpinzette
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,21*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller 32BSA20 Industriepinzette Edelstahl
Weller Tools
32BSA20
ab € 20,37*
Sonstiges
32BSA25 | SMD-Pinzette abgewinkelt 45° mit runden Spitzen D = 2,5 mm, 115 mm lang
Cooper
32BSA25
ab € 19,96*
Sonstiges
Basetech 2266930 2266930 Kopflupe Vergrößerungsfaktor: 1.8 x, 2.3 x, 3.7 x, 4.8 x Schwarz
Basetech
2266930
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen