Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller E5CSA Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller E5CSA Industriepinzette Edelstahl
Weller E5CSA Industriepinzette Edelstahl
Weller E5CSA Industriepinzette Edelstahl
Weller E5CSA Industriepinzette Edelstahl
Weller E5CSA Industriepinzette Edelstahl
Weller E5CSA Industriepinzette Edelstahl
Weller E5CSA Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99115723
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     E5CSA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Die perfekte Kombination - Präzision, Design, Symmetrie und Balance
Weller Erem® bietet eine große Auswahl an präzisen, stabilen und ergonomischen Pinzetten an. Sie werden mit kompromissloser Schweizer Qualität für jegliche Greif- Schneid- und Platzieranwendungen, einschließlich der Elektronikmontage und des Gesundheitswesens hergestellt.

Die Präszisionspinzetten setzen mit ihren ergonomisch geformten Griffen und exakten Spitzen den Industriestandard für präzise Ergebnisse. Sie bieten die längsten Standzeiten, die höchste Präzision machen Weller Erem zu den Besten ihrer Kategorie.

Fühle den Unterschied - Immer die bewährte Wahl.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18.5 g
Länge (mm)
115 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.