Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera Toys 370430004P Ferngesteuertes Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera Toys 370430004P Ferngesteuertes Spielzeug
Carrera Toys 370430004P Ferngesteuertes Spielzeug
Carrera Toys 370430004P Ferngesteuertes Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99133774
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     370430004P
EAN/GTIN:
     9003150123613
Suchbegriffe:
Autorennbahn
autorennbahn carrera
autorennbahn
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Anzahl der Fernbedienungen
1 Stück(e)
Fernbedienung enthalten
Ja
Technische Details
Typ
Auto
Tiertyp
Dinosaurier
Charakter
Yoshi
Fernbedienungstyp
Full Function
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Produktfarbe
Blau, Grün
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Frequenzband
2.4 GHz
Maßstab
1:50
Skalengeschwindigkeit
5 km/h
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Themenwelt
Mario Kart
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
45 mm
Gesamtlänge
62 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
35 mAh
Batteriereichweite
7 min
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Ladezeit
30 min
Akku
Ja
Batterie der Fernbedienung
2 x AAA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.