Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Easy 45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Easy 45 Schwarz
DeLOCK Easy 45 Schwarz
DeLOCK Easy 45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     314-328155
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81401
EAN/GTIN:
     4043619814015
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Polycarbonat (PC)
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Höhe
45 mm
Dicke
22 mm
Fensterabmessungen (BxH)
45 x 45 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
pro Stück
€ 6,70*
ab € 2,24*
€ 3,47*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,45*
€ 12,25*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,30*
€ 26,89*
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.