Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2218-DELLCP5723 Herst.-Nr.: DELL-CP5723 EAN/GTIN: 5397184635544 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dell EcoLoop Pro-Laptoprucksack Der Dell EcoLoop Pro-Rucksack (CP5723) wurde für Produktivität und Schutz unterwegs entwickelt. Er besteht aus umweltfreundlichen Materialien und passt perfekt zum modernen, dynamischen Lifestyle. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 15.6 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Rucksack | ![](/p.gif) | Material | Stoff | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Dell | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Lineare Massendichte | 840 D | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Dell G Series Gaming, Alienware and Dell Rugged Laptop Series | ![](/p.gif) | Tablet-Fach | Ja | ![](/p.gif) | Schultergurt | Ja | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Wasserfest | ![](/p.gif) | Prozentsatz des recycelten Materials | 100 % | Sonstige Funktionen | Wasserfest | Ja | ![](/p.gif) | Griff(e) | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 440 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 170 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 310 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 600 g | ![](/p.gif) | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H) | 270 x 400 x 25 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack dell, laptop rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2218 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 13,00* | ab € 38,12* | € 50,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 42,22* | € 54,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 42,41* | € 55,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 42,90* | € 56,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 43,50* | € 56,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2218 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2218 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2218 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,00* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | € 9,50* | ![](/p.gif) | ab € 1.200,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|