Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO KAP12816 Blickschutzfilter 41,1 cm (16.2") 2H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO KAP12816 Blickschutzfilter 41,1 cm (16.2") 2H
KAPSOLO KAP12816 Blickschutzfilter 41,1 cm (16.2") 2H
KAPSOLO KAP12816 Blickschutzfilter 41,1 cm (16.2") 2H
KAPSOLO KAP12816 Blickschutzfilter 41,1 cm (16.2") 2H
KAPSOLO KAP12816 Blickschutzfilter 41,1 cm (16.2") 2H
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99154237
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP12816
EAN/GTIN:
     5714681069557
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
351 mm
Höhe
0.42 mm
Tiefe
229 mm
Gewicht
0.055 g
Design
Geeignet für
Laptop
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
0.275 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
16.2 "
Merkmale
Härte
2H
Lichtdurchlässigkeit
50 %
Ursprungsland
Deutschland
Orientierung der Datenschutz Filterung
Querformat & Hochformat
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
48.1 %
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
MacBook Pro 16 Model 2021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.