Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO KAP12848 Blickschutzfilter 33 cm (13") 2H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO KAP12848 Blickschutzfilter 33 cm (13") 2H
KAPSOLO KAP12848 Blickschutzfilter 33 cm (13") 2H
KAPSOLO KAP12848 Blickschutzfilter 33 cm (13") 2H
KAPSOLO KAP12848 Blickschutzfilter 33 cm (13") 2H
KAPSOLO KAP12848 Blickschutzfilter 33 cm (13") 2H
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99155384
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP12848
EAN/GTIN:
     5714681070232
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
283.5 mm
Höhe
0.42 mm
Tiefe
204 mm
Gewicht
0.039 g
Design
Geeignet für
Laptop
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
0.219 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Merkmale
Härte
2H
Seitenverhältnis
3:2
Lichtdurchlässigkeit
50 %
Ursprungsland
Deutschland
Orientierung der Datenschutz Filterung
Querformat & Hochformat
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
48.1 %
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Pro 8 (2021)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.