| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-99182642 Herst.-Nr.: SDSQXAH-064G-GN6GN EAN/GTIN: 619659193393 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 14.99 mm | | Tiefe | 1.02 mm | | Höhe | 10.92 mm | Merkmale | Produktfarbe | Gold, Rot | Speicher | Kapazität | 64 GB | | Flash Card Typ | MicroSDXC | | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | | Lesegeschwindigkeit | 170 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 80 MB/s | | Interner Speichertyp | UHS-I | | UHS Speed Klasse | Class 3 (U3) | | Video-Geschwindigkeitsklasse | V30 | | Leistungsklasse der Anwendung | A2 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85235190 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd card 64gb sandisk, micro sd 64gb, micro sd |
| | |
| |