Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolters Plüschhund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolters Plüschhund
Wolters Plüschhund
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99183465
Hersteller:
     Wolters Kluwer
Herst.-Nr.:
     22252
EAN/GTIN:
     4019008222525
Suchbegriffe:
Hunde-Spielzeug
Hundespielzeug
hundespielzeug
DEN WIRD DEIN HUND GARANTIERT LIEBHABEN Treuer Blick, putzige Schlappohren, flauschiges Fell - wer möchte diesen süßen Plüschkameraden nicht als Freund haben. Ob zum Kuscheln im Körbchen oder als Spielbegleiter auf Reisen - der Plüschhund ist zu allem bereit. Sein Fell besteht aus weichem Polyester, gefüllt ist er mit Polywatte. Um den Jagdtrieb des Hundes nicht zu fördern, verzichten wir bei all unseren Spielzeugen für Hunde komplett auf Quietsche. Zudem sind keine verschluckbaren Kleinteile, wie Knopfaugen vernäht. Gut zu wissen: Wir produzieren aus Überzeugung all unsere Spielzeuge ohne Quietsche. Wenn ein Hund zum Beispiel ein potenzielles Beutetier jagt und dieses stetig Geräusche von sich gibt, denkt der Hund, das Tier ist noch nicht erlegt und lässt nicht von dem Beutetier ab. Übersetzt auf ein Zusammentreffen von zwei Hunden heißt das, dass wenn beim Spiel dein Hund einen anderen Hund versehentlich beißt, quietscht oder jault dieser auf. Ein Signal für den anderen Hund, abzulassen und das gemeinsame Spiel zu beenden. So verzichten wir bewusst auf quietschende Geräuschmacher, damit der Jagdinstinkt des Hundes nicht unnötig geweckt bzw. auf Dauer sogar verstärkt wird.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Haustiertyp
Hund
Produkttyp
Plüschspielzeug
Produktfarbe
Braun
Material
Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.