Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 341B830IPMSB Monitorzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 341B830IPMSB Monitorzubehör
Compulocks 341B830IPMSB Monitorzubehör
Compulocks 341B830IPMSB Monitorzubehör
Compulocks 341B830IPMSB Monitorzubehör
Compulocks 341B830IPMSB Monitorzubehör
Compulocks 341B830IPMSB Monitorzubehör
Compulocks 341B830IPMSB Monitorzubehör
Compulocks 341B830IPMSB Monitorzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99185491
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     341B830IPMSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Mini
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Stahl
Maximale Bildschirmgröße
8.3 "
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
VESA-Halterung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,29*
€ 235,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,92*
€ 222,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,59*
€ 212,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,25*
€ 206,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,97*
€ 187,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.