Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Hinweisschilder für Kommunen und Versorgungsunternehmen
>
Schraubanker
>
Artikel
Fischer 536943 Schraubanker/Dübel 10 Stück(e) 100 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-99186165
Hersteller:
fischer
Herst.-Nr.:
536943
EAN/GTIN:
4048962252941
Suchbegriffe:
Ankerstange
Schraubanker
fischer ankerstange
schraubanker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
19 mm
Länge (mm)
100 mm
Bohrlochdurchmesser
14 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Stahl
Verbindender thread type
M12
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Schraubanker & Dübel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 79,304*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,9304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,644*
€ 117,38636
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,594*
€ 114,94686
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,054*
€ 109,54426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,804*
€ 104,48676
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,304*
€ 94,37176
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen