Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 314-365256 Herst.-Nr.: WAX615-100EUS EAN/GTIN: 606449158878 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | Antenne | Antennentyp | Intern | ![](/p.gif) | Antenne Zunahmeniveau (max) | 2.8 dBi | Gewicht und Abmessungen | Breite | 241.5 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 40.2 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 241.5 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 727 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | ![](/p.gif) | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Sicherheit | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | EAP-TLS, PEAP, SSL/TLS, TTLS, WPA, WPA2, WPA3 | ![](/p.gif) | Funktionen Service Set Identifier (SSID) | SSID broadcast, SSID-Übertragung ein/aus | ![](/p.gif) | Automatisches kabelloses Verteilersystem (WDS) | Ja | ![](/p.gif) | Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS) | Ja | Management-Funktionen | Web-basiertes Management | Ja | Merkmale | 2,4 GHz | Ja | ![](/p.gif) | 5 GHz | Ja | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate | 3000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) | 600 Mbit/s | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) | 2400 Mbit/s | ![](/p.gif) | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500 Mbit/s | ![](/p.gif) | Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | ![](/p.gif) | Zahl der Benutzer | 256 Benutzer | ![](/p.gif) | Auto MDI/MDI-X | Ja | ![](/p.gif) | MIMO | Ja | ![](/p.gif) | MIMO-Typ | Multi User MIMO | ![](/p.gif) | Spread-Spectrum Methode | OFDM, OFDMA | ![](/p.gif) | Modulation | OFDM | ![](/p.gif) | WLAN-Multimedia (WMM)/(WME) | Ja | ![](/p.gif) | VLAN-Unterstützung | Ja | Lieferumfang | Montageset | Ja | ![](/p.gif) | Schnellstartübersicht | Ja | Energie | Power over Ethernet (PoE) | Ja | ![](/p.gif) | Ausgangsspannung | 12 V | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom | 2.5 A | Design | Platzierung | Zimmerdecke, Wand | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Reset-Knopf | Ja | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | LAN, Leistung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (19) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 314 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,70* | ab € 101,57* | € 125,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 99,86* | € 126,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,51* | ab € 102,06* | € 126,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 102,23* | € 126,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,29* | ab € 103,90* | € 128,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 314 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 314 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 314 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | ![](/p.gif) | ab € 40,00* | € 4,70* | ![](/p.gif) | ab € 750,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|