Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks TCDP01830IPMSB Monitorzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks TCDP01830IPMSB Monitorzubehör
Compulocks TCDP01830IPMSB Monitorzubehör
Compulocks TCDP01830IPMSB Monitorzubehör
Compulocks TCDP01830IPMSB Monitorzubehör
Compulocks TCDP01830IPMSB Monitorzubehör
Compulocks TCDP01830IPMSB Monitorzubehör
Compulocks TCDP01830IPMSB Monitorzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99197491
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     TCDP01830IPMSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Mini
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Pivot
Ja
Maximale Bildschirmgröße
8.3 "
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
VESA-Halterung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,66*
€ 245,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,18*
€ 235,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,29*
€ 230,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,67*
€ 224,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,11*
€ 206,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.