Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 827B830IPMSB Monitorzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 827B830IPMSB Monitorzubehör
Compulocks 827B830IPMSB Monitorzubehör
Compulocks 827B830IPMSB Monitorzubehör
Compulocks 827B830IPMSB Monitorzubehör
Compulocks 827B830IPMSB Monitorzubehör
Compulocks 827B830IPMSB Monitorzubehör
Compulocks 827B830IPMSB Monitorzubehör
Compulocks 827B830IPMSB Monitorzubehör
Compulocks 827B830IPMSB Monitorzubehör
Compulocks 827B830IPMSB Monitorzubehör
Compulocks 827B830IPMSB Monitorzubehör
Compulocks 827B830IPMSB Monitorzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99197496
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     827B830IPMSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Mini
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Pivot
Ja
Maximale Bildschirmgröße
8.3 "
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
VESA-Halterung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,71*
€ 237,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,55*
€ 237,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,44*
€ 236,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,70*
€ 235,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,72*
€ 231,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.