Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks TCDP04830IPMSB Monitorzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks TCDP04830IPMSB Monitorzubehör
Compulocks TCDP04830IPMSB Monitorzubehör
Compulocks TCDP04830IPMSB Monitorzubehör
Compulocks TCDP04830IPMSB Monitorzubehör
Compulocks TCDP04830IPMSB Monitorzubehör
Compulocks TCDP04830IPMSB Monitorzubehör
Compulocks TCDP04830IPMSB Monitorzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99197510
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     TCDP04830IPMSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Mini
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Maximale Bildschirmgröße
8.3 "
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
VESA-Halterung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,56*
€ 255,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,57*
€ 251,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,86*
€ 247,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,30*
€ 244,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,41*
€ 230,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.